SIEMENS - SIE3RA23158XB301FB4 Teleinvertitore AC-3, 3 kW/400 V, DC 24 V, a 3 poli, S00 - 3RA23158XB301FB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 7 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 2.2064964 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4011209932340
Codice prodotto
SIE3RA23158XB301FB4
Cod. produttore
3RA23158XB301FB4
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
7 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.2064964 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
3 kW
Numero di contatti principali NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Larghezza:
90 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
73 mm


