AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW21200HG SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, Class CC, 12 A, rapida, Un AC: 600 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW21200HG SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, Class CC, 12 A, rapida, Un AC: 600 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 12 A

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Tipo di tensione - AC

  • Categoria di utilizzo - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869333885

Codice prodotto

SIE3NW21200HG

Cod. produttore

3NW21200HG

Produttore

SIE

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

12 A

Caratteristica di intervento:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Potere di interruzione:

200000 kA

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, classe CC, 12 A, rapido, Un AC: 600 V, rispettare norme di installazione nazionali! protezione di impianti di illuminazione, riscaldamenti, controllori Sistemi di fusibili UL Class CC e Class J. Il sistema di fusibili 3NW di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico ecortocircuito. I fusibili Class CC vengono impiegati per applicazioni di Branch Circuit Protection. Le cartucce fusibili J vengono impiegate per applicazioni di Branch Circuit Protection enel Feeder Circuit. I fusibili NW di Siemens si contraddistinguonosoprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Esportazione facilitata grazie allomologazione secondo UL e CSA per applicazioni tipiche nel mercato nordamericano. 2. La forma costruttiva moderna con protezione contro i contatti accidentali garantisce una installazione sicura. 3. Possibilità di sostituzione dei fusibili dei portafusibili sotto tensione