AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NP52600CB00 SENTRON, sezionatori sottocarico a fusibili 3NP5, a 3 poli, NH1, 250 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NP52600CB00 SENTRON, sezionatori sottocarico a fusibili 3NP5, a 3 poli, NH1, 250 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - NH0, NH1

  • Versione come interruttore generale - no

  • Tipo di elemento di controllo - Maniglia sul coperchio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209119390

Codice prodotto

SIE3NP52600CB00

Cod. produttore

3NP52600CB00

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

NH0, NH1

Versione come interruttore generale:

no

Tipo di elemento di controllo:

Maniglia sul coperchio

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione con morsetto a cavallotto

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

no

Grado di protezione IP frontale:

IP00

Ingresso cavi:

Altri

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Posizione del comando:

Lato fronte

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Dotato di connettori:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5, a 3 poli, NH1, 250 A, per montaggio e installazione su piastra di montaggio, con inserzione rapida, morsetto a staffa Sezionatori sottocarico a fusibili 3NP fino a 630 A con protezione delle persone e degli impianti migliorata e comoda tecnica di collegamento. I sezionatori sottocarico a fusibili proteggono gli impianti nellindustria o nellinfrastruttura da sovraccarico e cortocircuito e sono adatti allimpiego in tutti i settori. La protezione avvolgente e contro i contatti accidentali presente come standard nella nuova serie Sentron 3NP1 impedisce che lutente possa toccare parti conduttrici di corrente durante il montaggio dei sistemi di sbarre collettrici, persino in caso di accesso dal lato posteriore.Inoltre, lutente può riconoscere facilmente attraverso la grande finestra di ispezione i fusibili impiegati. I sezionatori sottocarico a fusibili 3NP di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Massima flessibilità grazie alla costruzione modulare e agli accessori omogenei. 2. Idoneità al fissaggio su base, guida DIN e sistema di sbarre collettrici Siemens 8US 3. Funzione elettronica di controllo fusibili incl. controllo di rete. 4. Cinque grandezze costruttive da 100A a 630 A e fino al grado di protezione IP40. 5. Modifica rapida e sicura per luscita cavi in alto / in basso. 6. Possibilità di stabilire in modo flessibile i punti di commutazione del blocchetto di contatti ausiliari (in contemporanea o in anticipo). 7. Possibilità di chiusura a lucchetto e piombatura.