AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NH6420 Base portafusibili NH in ceramica grandezza costruttiva 3 a 1 polo 630 A 690 V (1000 V)

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 630 A

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4047624577644

Codice prodotto

SIE3NH6420

Cod. produttore

3NH6420

Produttore

SIE

Corrente nominale:

630 A

Numero di poli:

1