AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NH5473 Portafusibili SITOR, 630 A 1800 V, a 1 polo, con attacchi a bullone

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 630 A

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869498218

Codice prodotto

SIE3NH5473

Cod. produttore

3NH5473

Produttore

SIE

Corrente nominale:

630 A

Numero di poli:

1

Portafusibili SITOR 630 A 1800 V a 1 polo con attacchi a bullone con dimensione di fissaggio 170 mm