AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NH5463 Portafusibili SITOR, 1250 A 1250 V, a 1 polo, con attacchi a bullone

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NH5463 Portafusibili SITOR, 1250 A 1250 V, a 1 polo, con attacchi a bullone

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - Altri

  • Corrente nominale - 1250 A

  • Numero di poli - 1

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869498201

Codice prodotto

SIE3NH5463

Cod. produttore

3NH5463

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

Altri

Corrente nominale:

1250 A

Numero di poli:

1

Sezionabile:

no

Portafusibili SITOR 1250 A 1250 V a 1 polo con attacchi a bullone con dimensione di fissaggio 110 mm