AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NE82220MK Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello, NH1, In: 125 A, aR, Un AC: 690 V - 3NE82220MK

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NE82220MK Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello, NH1, In: 125 A, aR, Un AC: 690 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 125 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869497778

Codice prodotto

SIE3NE82220MK

Cod. produttore

3NE82220MK

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

125 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tensione nominale AC:

690 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

28.5 W

Capacità di rottura nominale CA:

0.1 kA

Capacità di rottura nominale CC:

0.05 kA

Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello, NH1, In: 125 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito. Il sistema di fusibili SITOR di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura incaso di sovraccarico e cortocircuito. Il campo dimpiego comprende inoltre convertitori di frequenza con fusibili nel circuito dingresso e nel circuito intermedio DC nonché impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori. I fusibili SITOR di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH. 2. Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito. 3. Lo standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica. 4. I fusibili cilindrici SITOR sono omologati secondo IEC e UL nonché in gran parte anche secondo CCC e possono pertanto essere impiegati in tutto il mondo. 5. Adatti in parte per il montaggio su basi portafusibili NH, in sezionatori sottocarico a fusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.