SIEMENS - SIE3NA62544 Cartuccia fusibile NH, NH2, In: 355 A, gG, Un AC: 400 V, segnalazione combinata, - 3NA62544

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2
Corrente nominale - 355 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC - 400 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
4001869216980
Codice prodotto
SIE3NA62544
Cod. produttore
3NA62544
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH2
Corrente nominale:
355 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC:
400 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
sì
Perdita di potenza alla corrente nominale:
26.74 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA


