AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA32444KK02 Cartuccia fusibile NH 3NA COM con funzione di misura con comunicazione wireless

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 250 A

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Perdita di potenza alla corrente nominale - 13.5 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869574455

Codice prodotto

SIE3NA32444KK02

Cod. produttore

3NA32444KK02

Produttore

SIE

Corrente nominale:

250 A

Tensione nominale AC:

400 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

13.5 W

cartuccia fusibile NH 3NA COM con funzione di misura con comunicazione wireless grandezza costruttiva 2 250A Un 400V classe di impiego gG senza modulo di elettronica attacchi sotto tensione segnalatore di intervento frontale Cartuccia fusibile NH SENTRON3NA3 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. I fusibili 3NA COM consentono un elevato livello di trasparenza di rete grazie alla misura di corrente e alla comunicazione wireless e sono quindi particolarmente indicati per la digitalizzazione delle reti elettriche. La forma costruttiva normalizzata consente un retrofit semplice ed economico nei sistemi esistenti. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.