SIEMENS - SIE3LD93434CA Comando rotativo bloccoporta, nero 48x48 mm, fissaggio frontale - 3LD93434CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con asse prolungato - sì
Con bloccaporta - no
Chiudibile a chiave - sì
Tipo di protezione (NEMA) - 4X, 12
Confezione
1 PZ
EAN
4001869552200
Codice prodotto
SIE3LD93434CA
Cod. produttore
3LD93434CA
Produttore
SIE
Con asse prolungato:
sì
Con bloccaporta:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 12
comando rinviato rotativo bloccoporta, nero 48x48 mm, fissaggio frontale fissaggio con foro centrale 22,5 mm con giunto con albero lunghezza 300 mm, 6x6 mm, accessori per sezionatori sottocarico 3LD3 Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD3 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, ad es. per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, quadri di comando e elettrici, in particolare per piccole macchine quali segatrici, compressori, pompe, betoniere, trapani, fresatrici o macchine per la lavorazione del legno. Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo. Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A grazie alla lucchettabilità del comandorotativo. Versatilità dimpiego grazie alle approvazioni internazionali. Una grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche. Gli interruttori principali e gli interruttori di OFF di emergenza 3LD sono disponibili in molteplicivarianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione, a scelta con comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato. I 3LD2 sono disponibili anche con varianti per applicazioni in corrente continua. Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.


