AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD92805D Blocchetto di contatti ausiliari, 1NO+1NC, anticipato di 20 ... 150 ms, per fissaggio frontale su quattro fori

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3LD92805D Blocchetto di contatti ausiliari, 1NO+1NC, anticipato di 20 ... 150 ms, per fissaggio frontale su quattro fori

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869574080

Codice prodotto

SIE3LD92805D

Cod. produttore

3LD92805D

Produttore

SIE

blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC, anticipato di 20 ... 150ms, per fissaggio frontale a quattro fori, per fissaggio sulla base di fondo e custodia in materiale isolante, per 16 ... 125A, accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD2 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, ad es. per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, costruzione di macchine di lavorazione e di impianti di trasporto industriale, nellindustria chimica o nellindustria dei generi alimentari e delle bevande. Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo. Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo. Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato adatto per applicazioni allaperto. Impiego versatile e universale grazie ad approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale. Gli interruttori principali e gli interruttori di OFF di emergenza 3LD sono disponibili in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione, a scelta con comando rotativo bloccoportadiretto o rinviato. I 3LD2 sono disponibili anche con varianti per applicazioni in corrente continua. Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.