AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD52200TL13 SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD5 UL, interruttore di OFF di emergenza, a 4 poli, approvato, - 3LD52200TL13

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3LD52200TL13 SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD5 UL, interruttore di OFF di emergenza, a 4 poli, approvato,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869584164

Codice prodotto

SIE3LD52200TL13

Cod. produttore

3LD52200TL13

Produttore

SIE

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Rosso

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Versione come interruttore di sicurezza:

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

63 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

63 A

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

30 kW

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

2 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Morsettiera per cavi

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

30 kW

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Motorizzazione integrata:

no

Larghezza:

103 mm

Altezza:

104 mm

Profondità:

108 mm

SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD5 UL, interruttore di OFF DI EMERGENZA, a 4 poli, approvato secondo UL 489, UL 60947-4-1 e IEC 60947-3, UL: 60A, SCCR 50kA con AC 480V, potenza di impiego con AC 480 V trifase: 40hp, IEC: 63A, potenza di impiego con AC-23A con 400V: 30kW, fissato frontalmente, comando rotativo, rosso/giallo, 4 fori per fissaggio delloperatore, incluse calotte coprimorsetti per il lato alimentazione Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD5 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori di Industrial Machinery sul mercato US. Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo. Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 160 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo. Versatilità dimpiego grazie alle approvazioni internazionali. Previsto per lesportazione nei paesi NAFTA grazie alla certificazione UL489. Lampia gamma di accessori rende il 3LD5 particolarmente adatto come sezionatore principale.Può essere utilizzato anche come comando manuale di motori, in quanto certificato secondo UL 60947-4-1. Gli interruttori principali e gli interruttori di OFF di emergenza 3LD sono disponibili in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione, a scelta con comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato. I 3LD2 sono disponibili anche con varianti per applicazioni in corrente continua. Interruttori principali e di OFF di emergenza3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.