SIEMENS - SIE3LD25651GP510US2 INT.PRINC.3X63A AUX1+1 CASS.ISOL. - 3LD25651GP510US2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209743625
Codice prodotto
SIE3LD25651GP510US2
Cod. produttore
3LD25651GP510US2
Produttore
SIE
SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD, interruttore principale, a 3 poli, Iu: 63 A, potenza in esercizio / per AC-23 A / con 400 V: 22 kW, custodia in materiale isolante per raccordo a vite in pollici, 1 NC, 1 NO, comando rotativo, nero Interruttore principale e di OFF di emergenza 3LD per una disinserzione sicura di carichi negli ambienti più svariati. Le possibilità d'impiego dei sezionatori di rete 3LD3 sono molteplici. Oltre al sezionamento di rete, essi assicurano la messa fuori tensione sicura di tutti gli equipaggiamenti elettrici, il comando ad es. di motori trifase ma anche di impianti di climatizzazione e ventilazione. I 3LD3 sono inoltre destinati all'impiego in quadri di comando o distribuzione specialmente per applicazioni in macchine piccole(ad es. segatrici, compressori, pompe, betoniere, foratrici, fresatrici e macchine per la lavorazione del legno). Gli interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto N/PE o 4º polo 2. Versatilità d'impiego grazie ad approvazioni locali. 3. Una grandezza costruttiva per cinque grandezze costruttive elettriche. 4. Possibilità d'impiego in applicazioni con corrente continua. 5. Tipi di montaggio: Fissaggio frontale, piastra di montaggio, guida DIN. 6. Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo www.siemens.com/switching-devices. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.


