AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD21441TL53 SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD, interruttore di OFF di emergenza, a 4 poli, Iu: 25 A - 3LD21441TL53

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3LD21441TL53 SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD, interruttore di OFF di emergenza, a 4 poli, Iu: 25 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209403307

Codice prodotto

SIE3LD21441TL53

Cod. produttore

3LD21441TL53

Produttore

SIE

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

25 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Rosso

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Versione come interruttore di sicurezza:

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

20 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

25 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

8 kW

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0.64 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Morsettiera per cavi

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

10 kW

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Motorizzazione integrata:

no

Larghezza:

67 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

451.5 mm

SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD, interruttore di arresto di emergenza, 4- poli, Iu: 25 A, potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 9,5 kW, fissaggio su base con bloccoporta, comando rotativo, rosso/giallo fissaggio centrale 22,5 mm delloperatore Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD2 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, ad es. per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, costruzione di macchine di lavorazione e di impianti di trasporto industriale, nellindustria chimica o nellindustria dei generi alimentari e delle bevande. Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo. Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo. Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato adatto per applicazioni allaperto. Impiego versatile e universale grazie ad approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale. Gli interruttori principali e gli interruttori di OFF di emergenza 3LD sono disponibili in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione, a scelta con comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato. I 3LD2 sono disponibili anche con varianti per applicazioni in corrente continua. Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.