SIEMENS - SIE3KL71113CA00 sezionatore ocn fusibili 3x 32 A WI - 3KL71113CA00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore di sicurezza - sì
Grado di protezione IP frontale - IP00
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047624049011
Codice prodotto
SIE3KL71113CA00
Cod. produttore
3KL71113CA00
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP00
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Motorizzazione integrata:
no
Larghezza:
142000 mm
Altezza:
105000 mm
Profondità:
86500 mm