AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

SIEMENS - SIE3KF33252LF11 Sezionatore sottocarico con fusibile 250 A, grand. costr. 3, a 3 poli, per fusibile NH grand. 0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KF33252LF11 Sezionatore sottocarico con fusibile 250 A, grand. costr. 3, a 3 poli, per fusibile NH grand. 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - NH0, NH1

  • Versione come interruttore generale -

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869536330

Codice prodotto

SIE3KF33252LF11

Cod. produttore

3KF33252LF11

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

NH0, NH1

Versione come interruttore generale:

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

no

Grado di protezione IP frontale:

IP00

Ingresso cavi:

Altri

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

132 kW

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Posizione del comando:

Lato fronte

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

8 kA

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Dotato di connettori:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore sottocarico con fusibile 250A, grand. costr. 3, a 3 poli per fusibile NH gr. 0 e 1 comando frontale a sinistra apparecchio completo con comando diretto grigio attacco piatto sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, nelle quali vengono impiegati fusibili NH. I sezionatori sottocarico con fusibili di Siemens offrono una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto, alla protezione contro i contatti accidentali e alla copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento. Con molteplici dati Cax è possibile un engineering efficiente. La robusta tecnica con elevata resistenza a cortocircuito garantisce unelevata disponibilitàdegli impianti e offre una protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690 V + 10%. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.