SIEMENS - SIE3KD50300QE100 Sezionatore sottocarico 1000 A, grand. costr. 4, a 3 poli, comando frontale a sinistra, apparecchio di base - 3KD50300QE100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 800 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4001869572086
Codice prodotto
SIE3KD50300QE100
Cod. produttore
3KD50300QE100
Produttore
SIE
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
800 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Interbloccabile:
no
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
8
Grado di protezione IP frontale:
IP00
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Potenza di commutazione a 400 V:
400 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
8
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
1000 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
1000 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
1000 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
30 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione Faston
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
560 kW
Motorizzazione integrata:
no
Larghezza:
260 mm
Altezza:
235 mm
Profondità:
110 mm



