SIEMENS - SIE3KD22402ME200 Sezionatore sottocarico 32 A, grand. costr. 1, a 4 poli, comando frontale centrale, apparecchio di base - 3KD22402ME200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Numero di poli - 4
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4001869471792
Codice prodotto
SIE3KD22402ME200
Cod. produttore
3KD22402ME200
Produttore
SIE
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Numero di poli:
4
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Altri
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Interbloccabile:
no
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Potenza di commutazione a 400 V:
15 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
32 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
1000 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
32 A
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
3 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Morsettiera per cavi
Numero di contatti ausiliari in scambio:
4
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
15 kW
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Motorizzazione integrata:
no
Larghezza:
112 mm
Altezza:
119 mm
Profondità:
68 mm


