SIEMENS - SIE3KD05422LG203 Sezionatore sottocarico 100 A, grand. costr. 02, a 4 poli, comando frontale centrale, apparecchio completo - 3KD05422LG203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Numero di poli - 4
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4001869586700
Codice prodotto
SIE3KD05422LG203
Cod. produttore
3KD05422LG203
Produttore
SIE
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Numero di poli:
4
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Grigio
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Interbloccabile:
sì
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP10
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
80 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
100 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
2.5 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Morsettiera per cavi
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
45 kW
Motorizzazione integrata:
no
Larghezza:
96 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
95 mm


