SIEMENS - SIE3KC90008TL50 SENTRON 3KC ATC6500; LCD; 180 x 240 mm; commutatore di rete per il comando di

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4001869562506
Codice prodotto
SIE3KC90008TL50
Cod. produttore
3KC90008TL50
Produttore
SIE
SENTRON 3KC ATC6500; LCD;180x240 mm; commutatore automatico di rete per comando di MCCB, ACB, per trasferimento del carico tra rete principale e rete di riserva; il comando aggiuntivo di un interruttore di accoppiamento è possibile; apparecchio da incasso nel pannello di comando: Un: AC 100 ... 240 V 50/60 Hz DC 110 ... 250 V; Un: DC 12 ... 48 V, tensione nominale Ue: AC 100 ... 600 V 50/60 Hz; collegamento con morsetti a vite; interfaccia RS-485 integrata, ampliabilità con max. 3 moduli aggiuntivi accessori per commutatore di rete SENTRON 3KC9 per unelevata flessibilità. Grazie a unampia gamma di accessori, i commutatori di rete possono essere utilizzati per diverse esigenze ed essere installati successivamente in qualsiasi momento. Sicurezza integraleper utenti e sistemi.


