AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KC44460EA210AA3 SENTRON, commutatore di rete 3KC, con comando a distanza, RTSE, a 4 poli, Iu: 630 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KC44460EA210AA3 SENTRON, commutatore di rete 3KC, con comando a distanza, RTSE, a 4 poli, Iu: 630 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869527529

Codice prodotto

SIE3KC44460EA210AA3

Cod. produttore

3KC44460EA210AA3

Produttore

SIE

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

630 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

166...332 V

Interbloccabile:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP00

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

415 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

630 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Numero di contatti ausiliari in scambio:

4

Motorizzazione integrata:

SENTRON, commutatore di rete 3KC, con comando a distanza, RTSE, a 4 poli, Iu: 630 A, Ue AC: 415 V, Ie a AC-33 B a 415V: 400 A, Ie con AC-23 A con 690V: 400 A, fissaggio a vite, comando a motore, sullestremità destra, manopola con leva di comando lunga attacco a sbarra Commutatore di rete 3KC fino a 3200 A per lalimentazione elettrica permanente. I commutatori di rete di Siemens assicurano una performance elevata, installazione semplice e sicurezza di funzionamento. Nel portfolio si trovano commutatori direte manuali MTSE, con comando a distanza RTSE e automatici ATSE in differenti esecuzioni per diversi compiti di manovra. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.