SIEMENS - SIE3KC03262ME000AA0 SENTRON, commutatore di rete 3KC, con comando manuale, MTSE, grandezza costruttiva: 1, a 3 poli, Iu: 63 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Numero di poli - 3
Idoneo per fissaggio a pavimento - no
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Grado di protezione IP frontale - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4001869537375
Codice prodotto
SIE3KC03262ME000AA0
Cod. produttore
3KC03262ME000AA0
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Numero di poli:
3
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Morsettiera per cavi
Numero di contatti ausiliari in scambio:
8
Tipo di protezione (NEMA):
Altri