AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KA71533AA00 SEZIONATORE 3X1250A SENZA COMANDO - 3KA71533AA00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KA71533AA00 SEZIONATORE 3X1250A SENZA COMANDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 1250 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore di sicurezza -

  • Adatto al montaggio frontale con 4 viti -

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047624047178

Codice prodotto

SIE3KA71533AA00

Cod. produttore

3KA71533AA00

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1250 A

Numero di poli:

3

Versione come interruttore di sicurezza:

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

630 kW

Interruttore di manovra - sezionatore SENTRON 3KA7, adatto per i seguenti impieghi: interruttori di sicurezza, comando di utenze sottocarico, comando di carichi in corrente continua, sezionatori, comando di motori secondo le categorie di impiego AC-21 A - AC22 A - AC-23A. Può essere utilizzato in impianti con tensione di isolamento fino a 1000 V - 50/60 Hz e fino a 1500 V DC. Il sezionamento, visivo tramite delle finestrelle, avviene con doppia interruzione per ogni polo e i contatti sono di tipo autopulente. Viene fornito completo di albero di comando estraibile da 200 mm.