SIEMENS - SIE1FL60222AF211AA1 SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,16 Nm, 3000 1/min - 1FL60222AF211AA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948670750
Codice prodotto
SIE1FL60222AF211AA1
Cod. produttore
1FL60222AF211AA1
Produttore
SIE
SIMOTICS S-1FL6 tensione di esercizio 3AC 230 V PN=0,05 kW; NN=3000 1/min, M0=0,16 Nm; MN=0,16 Nm altezza dasse 20 mm traduttore incrementale TTL 2500 incr./giro con chiavetta tolleranza N senza freno di stazionamento grado di protezione IP65 con anello di tenuta compatibile con i convertitori SINAMICS V90 Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 LI è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90. I motori possono essere combinati con i convertitori SINAMICS V90 e il sistema di collegamento MOTION-CONNECT 300 per realizzare un servosistema potente con funzionalità elevate. Il risultato è un sistema di azionamento perfettamente integrato. Un sistema di azionamento che include SIMOTICSS-1FL6 e SINAMICS V90 è la scelta ottimale per tutti icasi che richiedono sequenze di movimento a dinamica e precisione elevate. I vantaggi per lutente sono una risposta dinamica elevata, precisione e dimensioni compatte. I servomotori SIMOTICS S-1FL6 sono motori sincroni ad eccitazione permanente progettati per funzionare senza raffreddamento esterno. Il calore viene dissipato attraverso la superficie del motore. Grazie al connettore a sgancio rapido, linstallazione dei motori risulta facile e veloce. Il servomotore con risposta dinamica elevata e momento di inerzia ridotto (motore a inerzia ridotta) è disponibile in quattro altezze dasse e prestazionii comprdi frenatura compese tra 0,05 kW e 2,00 kW. Il motore è realizzato di serie con il grado di protezione IP65 e con sistema di raffreddamento naturale. Il servomotore funziona con una coppia nominale compresa tra 0,16 Nm e 6,37 Nm e un numero di giri nominale superiore a 3 000 r/min. Inoltre, il motore dispone opzionalmente di un encoder incrementale TTL 2 500 impulsi/giro. Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 LI può essere adattato in funzione di requisiti specifici dellutente mediante limpiego di varie opzioni, come connettori, encoder e altri accessori. SIMOTICS - Dinamica e precisione.


