AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZWZDP20D Podest mit Auszug fA1/4r Trockner - WZDP20D

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZWZDP20D Podest mit Auszug fA1/4r Trockner

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Colore base - Bianco

  • Lunghezza - 570 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003891865

Codice prodotto

SIZWZDP20D

Cod. produttore

WZDP20D

Produttore

SIZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Colore base:

Bianco

Lunghezza:

570 mm

Larghezza:

600 mm

Altezza:

400 mm