AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZWZ2742X Verbindungssatz mit Auszug - WZ2742X

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZWZ2742X Verbindungssatz mit Auszug

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Lunghezza - 570 mm

  • Larghezza - 596 mm

  • Altezza - 44 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003830758

Codice prodotto

SIZWZ2742X

Cod. produttore

WZ2742X

Produttore

SIZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Lunghezza:

570 mm

Larghezza:

596 mm

Altezza:

44 mm