AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZWZ2741X Verbindungssatz - WZ2741X

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZWZ2741X Verbindungssatz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Lunghezza - 556 mm

  • Larghezza - 593 mm

  • Altezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003825594

Codice prodotto

SIZWZ2741X

Cod. produttore

WZ2741X

Produttore

SIZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Lunghezza:

556 mm

Larghezza:

593 mm

Altezza:

35 mm