AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZWT43N202 WAschetrockner Kondens 8kg 11Prog Disp - WT43N202

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZWT43N202 WAschetrockner Kondens 8kg 11Prog Disp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di asciugatura - Condensazione

  • Capacità di carico (cotone) - 8 kg

  • Potenza - 2600 W

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Arresto della porta - Destra

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003868102

Codice prodotto

SIZWT43N202

Cod. produttore

WT43N202

Produttore

SIZ

Sistema di asciugatura:

Condensazione

Capacità di carico (cotone):

8 kg

Potenza:

2600 W

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Arresto della porta:

Destra

Tipo di costruzione:

Altri

Piano di lavoro smontabile:

no

Tipo di apparecchio:

Carico anteriore

Comando:

Elettronico

Tipo di riscaldamento:

Elemento elettrico

Tensione:

220...240 V

Colore di fondo schermo:

Bianco

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Larghezza:

598 mm

Frequenza:

50 Hz

Profondità:

599 mm

Altezza con piano di lavoro:

842 mm

Altezza senza piano di lavoro:

0 mm

Volume del cesto:

112 l

Consumo di energia per il programma di asciugatura "cotone":

4.63 kWh

Durata del programma di cotone standard a pieno carico:

137 min

Tempo di programma cotone standard a carico parziale:

79 min

Emissione di rumore:

65 dB(A) re 1

Con illuminazione interna:

no

Indicatore del tempo residuo:

Preselezione ora di avvio:

Continuo

Classe di efficienza alla condensazione:

B