AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZVSP3AAAA Bodenstaubsauger quatPow 750W 77dB 11m 4

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZVSP3AAAA Bodenstaubsauger quatPow 750W 77dB 11m 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspirapolvere per pavimenti

  • Necessario sacchetto raccoglipolvere -

  • Potenza - 750 W

  • Capacità del serbatoio - 4 l

  • Spazzola aspirante - Standard

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003845547

Codice prodotto

SIZVSP3AAAA

Cod. produttore

VSP3AAAA

Produttore

SIZ

Modello:

Aspirapolvere per pavimenti

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

Potenza:

750 W

Capacità del serbatoio:

4 l

Spazzola aspirante:

Standard

Tipo di filtro:

Filtro igienico

Peso:

6 kg

Livello di potenza sonora:

77 dB

Regolazione della capacità di aspirazione:

Elettronico

Colore base:

Rosso

Indicazione, serbatoio:

Tubo telescopico:

Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:

no