AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZTW86103P Wasserkocher,2400W,1.5L,Temperaturwahl,k - TW86103P

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZTW86103P Wasserkocher,2400W,1.5L,Temperaturwahl,k

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 1.5 l

  • Materiale del serbatoio - Plastica

  • Senza fili -

  • Elemento di riscaldamento - Nascosto

  • Funzione di arresto cottura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003682661

Codice prodotto

SIZTW86103P

Cod. produttore

TW86103P

Produttore

SIZ

Contenuto:

1.5 l

Materiale del serbatoio:

Plastica

Senza fili:

Elemento di riscaldamento:

Nascosto

Funzione di arresto cottura:

Indicazione livello acqua:

All'esterno

Base a 360 °:

Con filtro:

Colore base:

Nero

Filtro acqua:

no

Con termostato:

Con indicazione della temperatura:

no