AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSZ73056 VorsatztA1/4r Edelstahl - SZ73056

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSZ73056 VorsatztA1/4r Edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Pannello frontale

  • Colore base - Acciaio Inox

  • Lunghezza - 21 mm

  • Larghezza - 590 mm

  • Altezza - 719 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003855614

Codice prodotto

SIZSZ73056

Cod. produttore

SZ73056

Produttore

SIZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Pannello frontale

Colore base:

Acciaio Inox

Lunghezza:

21 mm

Larghezza:

590 mm

Altezza:

719 mm