AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSZ73045 Edelstahlverblendungssatz 86 5cm HAhe - SZ73045

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSZ73045 Edelstahlverblendungssatz 86 5cm HAhe

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Adatto per elettrodomestici non da incasso -

  • Adatto per dispositivi da incasso -

  • Colore base - Altri

  • Con maniglia - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003721346

Codice prodotto

SIZSZ73045

Cod. produttore

SZ73045

Produttore

SIZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Adatto per elettrodomestici non da incasso:

Adatto per dispositivi da incasso:

Colore base:

Altri

Con maniglia:

no

Larghezza:

600 mm

Altezza:

865 mm