AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSZ73035 Edelstahlverblendungssatz 81 5cm HAhe

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSZ73035 Edelstahlverblendungssatz 81 5cm HAhe

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Adatto per elettrodomestici non da incasso -

  • Adatto per dispositivi da incasso -

  • Colore base - Altri

  • Con maniglia - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003721223

Codice prodotto

SIZSZ73035

Cod. produttore

SZ73035

Produttore

SIZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Adatto per elettrodomestici non da incasso:

Adatto per dispositivi da incasso:

Colore base:

Altri

Con maniglia:

no

Larghezza:

600 mm

Altezza:

815 mm