AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSX63HX15BE GeschirrspA1/4ler XXL vollint. 60cm 6Pro - SX63HX15BE

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSX63HX15BE GeschirrspA1/4ler XXL vollint. 60cm 6Pro

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004991265

Codice prodotto

SIZSX63HX15BE

Cod. produttore

SX63HX15BE

Produttore

SIZ

Leistung und Verbrauch: Energieeffizienzklasse: D. Energie / Wasser: 84 kWh / 9 Liter. Fassungsvermogen: 13 Ma?gedecke. Programmdauer: 4:30 (h:min). Gerausch: 42 dB(A) re 1 pW. Gerausch-Effizienzklasse: B. Programme und Sonderfunktionen: 6 Programme: Eco50 ?C, Auto 45-65 ?C, Intensiv 70 ?C, 1h 65 ?C, Glas 40 ?C, Favorit. Vorspulen. 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus. Maschinenpflegeprogramm. Add-On Funktion uber die Home Connect App: Silence on Demand. Spul- / Trocknungstechnologie. Warmetauscher. Aquasensor. dosierAssistent. iQdrive-Motor. Reiniger-Automatik. Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter. Innenbehalter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. Korbsystem: flex Korbsystem. varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrustbar. Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig). Komfortrollen im Unterkorb. Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes. Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x). Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x). Besteckablage im Oberkorb. Variabler Besteckkorb im Unterkorb. Tassenablage im Oberkorb (2-teilig). Anzeige und Bedienung: Bedienung von oben. Klartext-Bedienblende (englisch). Home Connect-fahig uber WLAN. infoLight blau. Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten. Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden. Akustisches Programmende-Signal. Technische Informationen und Zubehor: aquaStop: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden ? ein Gerateleben lang. Glasschon-System. Salzeinfullhilfe (Trichter). Inkl. Dampfschutz fur die Arbeitsplatte. Ma?e: Geratema?e (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm