AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSX63EX06VE GeschirrspA1/4ler XXL vollint. 60cm 6Pro - SX63EX06VE

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSX63EX06VE GeschirrspA1/4ler XXL vollint. 60cm 6Pro

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005014536

Codice prodotto

SIZSX63EX06VE

Cod. produttore

SX63EX06VE

Produttore

SIZ

Leistung und Verbrauch: Energieeffizienzklasse: B. Energie / Wasser: 65 kWh / 9 Liter. Fassungsvermogen: 14 Ma?gedecke. Programmdauer: 3:55 (h:min). Gerausch: 44 dB(A) re 1 pW. Gerausch-Effizienzklasse: B. Programme und Sonderfunktionen: 6 Programme: Eco50 ?C, Auto 45-65 ?C, Intensiv 70 ?C, 1h 65 ?C, Schnell 45 ?C, Favorit. Vorspulen. 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus. Maschinenpflegeprogramm. Add-On Funktion uber die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand. Spul- / Trocknungstechnologie. autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Warmetauscher. Aquasensor. dosierAssistent. iQdrive-Motor. Reiniger-Automatik. Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter. Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Polinox. Korbsystem: varioFlex-Korbe. varioSchublade. Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig). Komfortrollen im Unterkorb. Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes. Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb. Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x). Tassenablage im Oberkorb (2-teilig). Anzeige und Bedienung: Bedienung von oben. Klartext-Bedienblende (englisch). Home Connect-fahig uber WLAN. infoLight blau. Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten. Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden. Akustisches Programmende-Signal. Technische Informationen und Zubehor: aquaStop: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden ? ein Gerateleben lang. Glasschon-System. Inkl. Dampfschutz fur die Arbeitsplatte. Ma?e: Geratema?e (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm