AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSR63HX74KE GeschirrspA1/4ler vollint. 45cm 6Prog Aq - SR63HX74KE

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSR63HX74KE GeschirrspA1/4ler vollint. 45cm 6Prog Aq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004142896

Codice prodotto

SIZSR63HX74KE

Cod. produttore

SR63HX74KE

Produttore

SIZ

Vollintegrierter Geschirrspuler, Energieeffizienzklasse: E, Energie/Wasser: 76 kWh/8.9 Liter, Fassungsvermogen: 10 Ma?gedecke, Programmdauer: 3:40 (h:min), Gerausch: 44 dB(A) re 1 pW, Gerausch-Effizienzklasse: B, 6 Programme: Eco 50 ?C, Auto 45-65 ?C, Intensiv 70 ?C, 1h 65 ?C, Schnell 45 ?C, Favorit, Vorspulen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion uber die Home Connect App: Silence on Demand, Spul-/Trocknungstechnologie, Warmetauscher, dosierAssistent, iQdrive-Motor, duoPower Spruharme im Oberkorb, Reiniger-Automatik, Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Innenbehalter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl, Korbsystem, varioFlex Korbsystem, Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), Komfortrollen im Unterkorb, farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes, Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x), Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x), Besteckablage im Oberkorb, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, Tassenablage im Oberkorb (2-teilig), Tassenablage im Unterkorb (2-teilig), Glaseranlagebugel im Unterkorb, Home Connect-fahig uber WLAN, Klartext-Bedienblende (englisch), InfoLight blau, Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Akustisches Programmende-Signal, Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden, Technische Informationen und Zubehor, aquaStop, Glasschon-System, Salzeinfullhilfe (Trichter), Inkl. Dampfschutz-Blech, Geratema?e (H x B x T): 81.5 cm x 44.8cm x 55.0 cm