AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSR61IX05KE GeschirrspA1/4ler vollint. 45cm 5Prog. A - SR61IX05KE

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSR61IX05KE GeschirrspA1/4ler vollint. 45cm 5Prog. A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore di fondo schermo - Nero

  • Tipo di costruzione - Completamente integrato

  • Tipo di piano di lavoro - Piano di lavoro non smontabile

  • Colore base dell'alloggiamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003864715

Codice prodotto

SIZSR61IX05KE

Cod. produttore

SR61IX05KE

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore di fondo schermo:

Nero

Tipo di costruzione:

Completamente integrato

Tipo di piano di lavoro:

Piano di lavoro non smontabile

Colore base dell'alloggiamento:

Altri

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Larghezza:

448 mm

Capacità di carico stoviglie, bicchieri e posate:

9

Protezione del dispositivo:

10 A

Potenza:

2400 W

Tensione:

220...240 V

Larghezza di nicchia:

450...450 mm

Altezza di nicchia:

815...875 mm

Classe di efficienza asciugatura:

A

Altezza con piano di lavoro:

815 mm

Profondità:

550 mm

Emissione di rumore:

48 dB(A) re 1

Altezza senza piano di lavoro:

815 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Indicatore del tempo residuo:

no

Raccordo acqua calda:

Classe di efficienza energetica lavaggio:

A

Preselezione ora di avvio:

Preselezione temporale specificata

Sistema di sicurezza qualità acqua:

Numero di programmi:

5

Materiale contenitore interno/fondo:

Acciaio inossidabile / acciaio inossidabile

Lunghezza del tubo di immissione:

165 cm

Lunghezza del tubo di scarico:

205 cm