AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSN63EX27BE GeschirrspA1/4ler vollint. 60cm 6Prog. A - SN63EX27BE

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSN63EX27BE GeschirrspA1/4ler vollint. 60cm 6Prog. A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004991159

Codice prodotto

SIZSN63EX27BE

Cod. produttore

SN63EX27BE

Produttore

SIZ

Leistung und Verbrauch: Energieeffizienzklasse: A. Energie / Wasser: 54 kWh / 9 Liter. Fassungsvermogen: 13 Ma?gedecke. Programmdauer: 4:30 (h:min). Gerausch: 42 dB(A) re 1 pW. Gerausch-Effizienzklasse: B. Programme und Sonderfunktionen: 6 Programme: Eco50 ?C, Auto 45-65 ?C, Intensiv 70 ?C, Kurz 60 ?C, Schnell 45 ?C, Favorit. Vorspulen. 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus. Maschinenpflegeprogramm. Add-On Funktion uber die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand. Spul- / Trocknungstechnologie. autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Warmetauscher. Aquasensor. dosierAssistent. iQdrive-Motor. Reiniger-Automatik. Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter. Innenbehalter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. Korbsystem: flex Korbsystem. varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrustbar. Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig). Komfortrollen im Unterkorb. Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes. Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x). Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x). Besteckablage im Oberkorb. Variabler Besteckkorb im Unterkorb. Tassenablage im Oberkorb (2-teilig). Anzeige und Bedienung: Bedienung von oben. Klartext-Bedienblende (englisch). Home Connect-fahig uber WLAN. infoLight blau. Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten. Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden. Akustisches Programmende-Signal. Technische Informationen und Zubehor: aquaStop: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden ? ein Gerateleben lang. Glasschon-System. Salzeinfullhilfe (Trichter). Inkl. Dampfschutz fur die Arbeitsplatte. Ma?e: Geratema?e (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm