AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSN53HS15BE GeschirrspA1/4ler int. 60cm 6Prog. AqSt. - SN53HS15BE

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSN53HS15BE GeschirrspA1/4ler int. 60cm 6Prog. AqSt.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004991128

Codice prodotto

SIZSN53HS15BE

Cod. produttore

SN53HS15BE

Produttore

SIZ

Leistung und Verbrauch: Energieeffizienzklasse: D. Energie / Wasser: 84 kWh / 9 Liter. Fassungsvermogen: 13 Ma?gedecke. Programmdauer: 4:30 (h:min). Gerausch: 42 dB(A) re 1 pW. Gerausch-Effizienzklasse: B. Programme und Sonderfunktionen: 6 Programme: Eco50 ?C, Auto 45-65 ?C, Intensiv 70 ?C, 1h 65 ?C, Glas 40 ?C, Favorit. Vorspulen. 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus. Maschinenpflegeprogramm. Add-On Funktion uber die Home Connect App: Silence on Demand. Spul- / Trocknungstechnologie. Warmetauscher. Aquasensor. dosierAssistent. iQdrive-Motor. Reiniger-Automatik. Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter. Innenbehalter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. Korbsystem: flex Korbsystem. varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrustbar. Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig). Komfortrollen im Unterkorb. Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes. Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x). Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x). Besteckablage im Oberkorb. Variabler Besteckkorb im Unterkorb. Tassenablage im Oberkorb (2-teilig). Anzeige und Bedienung: Klartext-Bedienblende (englisch). Home Connect-fahig uber WLAN. Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten. Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden. Technische Informationen und Zubehor: aquaStop: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden ? ein Gerateleben lang. Tastensperre. Glasschon-System. Salzeinfullhilfe (Trichter). Inkl. Dampfschutz fur die Arbeitsplatte. Ma?e: Geratema?e (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm