AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSN53HS12TE GeschirrspA1/4ler int. 60cm 6Prog AqSt.W - SN53HS12TE

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSN53HS12TE GeschirrspA1/4ler int. 60cm 6Prog AqSt.W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003561131

Codice prodotto

SIZSN53HS12TE

Cod. produttore

SN53HS12TE

Produttore

SIZ

Teilintegrierter Geschirrspuler, 60 cm, Edelstahl, Ausgezeichneter WiFi-fahiger Geschirrspuler mit individuell anpassbaren Lieblingsprogrammen durch die Favoriten Funktion, bedienbar uber Smartphone oder per Sprachsteuerung. varioSpeed Plus ? Geschirr bis zu drei Mal schneller spulen und trocknen. Programm-Download: so bleibt dein Home-Connect-Geschirrspuler auf dem neuesten Stand. Hygienelevel bestatigt fur das Eco 50 ?C Programm und ein noch hoheres Hygienelevel im Intensiv 70 ?C und Maschinenpflegeprogramm. aquaStop?: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang. Home Connect-App ? Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspuler von uberall aus. Remote Diagnostics: Sollte es einmal Probleme mit Ihrem Geschirrspuler geben, bietet Ihnen Home Connect die bequeme Moglichkeit der Ferndiagnose. Mit Ihrer Erlaubnis greift ein Siemens Kundendienstmitarbeiter dann auf das Gerat zu und ermittelt die potentielle Fehlerquelle. Wenn sich diese aus der Ferne nicht beheben lasst und es doch zu einem personlichen Kundendienstbesuch kommt, ist unser Techniker optimal vorbereitet und hat direkt die benotigten Ersatzteile fur Sie dabei. Favoriten-Taste: Die Favoriten-Taste macht Ihren Geschirrspuler noch individueller. Geben Sie Ihre am haufigsten verwendeten Programme und Optionen ein und starten Sie diese dann per Tastendruck oder uber die Home Connect-App. Programm-Assistent: Ist praktisch und spart Zeit: Der Programm-Assistent wei? immer, welches Spulprogramm am besten geeignet ist. Offne auf deinem Smartphone einfach die Home-Connect-App, wahle die Geschirrart, den Verschmutzungsgrad sowie deine Praferenzen, wie Energieeffizienz, Trockengrad, Geschwindigkeit und Gerauschpegel, und die App sagt dir, welches Programm am besten hierfur geeignet ist.Du sparst Zeit und dein Geschirr wird glanzend sauber. Remote Monitoring: Mit Home Connect konnen Sie jederzeit nachschauen, wie weit fortgeschritten der Spulvorgang ist ? egal wo Sie gerade sind. Sie brauchen nicht mehr standig selbst nachzusehen, ob das Gerat noch lauft oder nicht. Und wenn das Geschirr sauber und trocken ist, werden Sie von der Home Connect App automatisch benachrichtigt. hygienePlus: Die hygienePlus-Funktion ist ideal, wenn Sie strengste Hygienestandards einhalten mussen. Beim letzten Spulgang wird die Temperatur fur ca. 10 Minuten auf einer konstanten Temperatur von bis zu 70? C gehalten. Dadurch werden bis zu 99,99 % aller Bakterien und Keime abgetotet. intensiveZone: Das Zuschalten der intensiveZone sorgt bei hartnackigen Verschmutzungen in allen Programmen fur mehr Spruhdruck im Unterkorb. Im Oberkorb bleibt das Programm unbeeinflusst. Empfindliches Geschirr wird dort weiterhin schonend gespult. dosierAssistent: Dank des dosierAssistenten fallt der Spultab direkt in eine kleineAuffangschale. Ein gezielter Wasserstrahl lost den Tab kontrolliert und schnell auf. Das Reinigungsmittel verteilt sich gleichma?ig in der gesamten Maschine, und Sie erhalten immer ein optimales Reinigungsergebnis.