AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSN53HS10TE GeschirrspA1/4ler int. 60cm 6Prog AqSt. - SN53HS10TE

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSN53HS10TE GeschirrspA1/4ler int. 60cm 6Prog AqSt.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003518463

Codice prodotto

SIZSN53HS10TE

Cod. produttore

SN53HS10TE

Produttore

SIZ

Teilintegrierter Geschirrspuler, Energieeffizienzklasse?: D, Energie? / Wasser?: 84 kWh / 9 Liter, Fassungsvermogen: 13 Ma?gedecke, Programmdauer?: 4:30 (h:min), Gerausch: 46 dB(A) re 1 pW, Gerausch-Effizienzklasse: C, Programme und Sonderfunktionen, 6 Programme: Eco 50 ?C, Auto 45-65 ?C, Intensiv 70 ?C, 1h 65 ?C, Schnell 45 ?C, Favorit, Vorspulen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion uber die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand, Spul- / Trocknungstechnologie, Warmetauscher, Aquasensor, dosierAssistent, iQdrive-Motor, Reiniger-Automatik, Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Polinox, Korbsystem, varioFlex-Korbe, Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes, Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb, Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x), Besteckablage im Oberkorb, Variabler Besteckkorb im Unterkorb, Tassenablage im Oberkorb (2-teilig), Klartext-Bedienblende (englisch), Home Connect-fahig uber WLAN, Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden, aquaStop?: eine Siemens Hausgerate Garantie beiWasserschaden ? ein Gerateleben lang*, Tastensperre, Glasschon-System, Inkl. Dampfschutz fur die Arbeitsplatte, Geratema?e (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm