AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSN43HS32UE Geschirrspuler unt. 60cm 6Prog. AqSt. E - SN43HS32UE

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSN43HS32UE Geschirrspuler unt. 60cm 6Prog. AqSt. E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore di fondo schermo - Nero

  • Tipo di costruzione - Adatto per fondazione

  • Tipo di piano di lavoro - Piano di lavoro non smontabile

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003868119

Codice prodotto

SIZSN43HS32UE

Cod. produttore

SN43HS32UE

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore di fondo schermo:

Nero

Tipo di costruzione:

Adatto per fondazione

Tipo di piano di lavoro:

Piano di lavoro non smontabile

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Larghezza:

598 mm

Capacità di carico stoviglie, bicchieri e posate:

12

Protezione del dispositivo:

10 A

Potenza:

2400 W

Tensione:

220...240 V

Larghezza di nicchia:

600...600 mm

Altezza di nicchia:

815...875 mm

Classe di efficienza asciugatura:

A

Profondità:

573 mm

Emissione di rumore:

46 dB(A) re 1

Altezza senza piano di lavoro:

815 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Indicatore del tempo residuo:

Raccordo acqua calda:

Classe di efficienza energetica lavaggio:

A

Preselezione ora di avvio:

Continuo

Sistema di sicurezza qualità acqua:

Numero di programmi:

6

Compatibile con Apple HomeKit:

Lunghezza del tubo di immissione:

165 cm

Lunghezza del tubo di scarico:

190 cm