AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSK25IB00TE Kompakt-GeschirrspA1/4ler 55cm H:45cm 6P - SK25IB00TE

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSK25IB00TE Kompakt-GeschirrspA1/4ler 55cm H:45cm 6P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005016257

Codice prodotto

SIZSK25IB00TE

Cod. produttore

SK25IB00TE

Produttore

SIZ

Au?entur Glas (schwarz), black inox. Leistung und Verbrauch: Energieeffizienzklasse: E. Energie / Wasser: 55 kWh / 8 Liter. Fassungsvermogen: 6 Ma?gedecke. Programmdauer: 3:55 (h:min). Gerausch: 49 dB(A) re 1 pW. Gerausch-Effizienzklasse: C. Programme und Sonderfunktionen: 6 Programme: Eco 50 ?C, Auto 45-65 ?C, Intensiv 70 ?C, Schnell 45 ?C, Glas 40 ?C, Vorspulen. 4 Sonderfunktionen: VarioSpeed, Extra Trocknen, intensiveZone, hygienePlus. Spul- / Trocknungstechnologie. Aquasensor. iQdrive-Motor. Wellenspruharm. Reiniger-Automatik. Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter. Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Polinox. Korbsystem: Flexibles Korbsystem, Korbfarbe: silber, variabler Besteckkorb, Tassenetageren. Anzeige und Bedienung: Touch-Bedienung (schwarz). Klartext-Bedienblende (englisch). Display Programmablaufanzeige. Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten. Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden. Technische Informationen und Zubehor: aquaStop: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden ? ein Gerateleben lang. Tastensperre. Glasschon-System. Ma?e: Geratema?e (H x B x T): 45.0 cm x 55.1 cm x 50.0 cm