AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZPQ522IAAB E-Herd Set: HE278GBB4 + EI631CFB1E schwa - PQ522IAAB

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZPQ522IAAB E-Herd Set: HE278GBB4 + EI631CFB1E schwa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005016127

Codice prodotto

SIZPQ522IAAB

Cod. produttore

PQ522IAAB

Produttore

SIZ

E-Herd Set bestehend aus: iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Deep black inox. Hervorragende Ergebnisse in Ihrer Kuche: selbstreinigender Backofen mit activeClean. activeClean: das automatische Selbstreinigungssystem. cookControl30: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse. 3D Hei?luft: gleichma?ige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Fur exzellente Ergebnisse. softMove: gedampftes Offnen und Schlie?en der Backofentur. humidClean: schnelle Reinigung von Verschmutzungen in deinem Backofen. + iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Schwarz, Rahmenlos aufliegend. Das Induktionskochfeld - scheller, sicherer, sauberer und effizienter kochen. Zuschaltbare Braterzone: Platz fur gro?e Brater und Pfannen. Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touchdisplay: Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und erganzendem Touchdisplay auf dem Kochfeld fur ausgewahlte Funktionen. powerBoost: erhohe die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50%, Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach Ablauf des Timers ab. Kindersicherung: verhindert ungewolltes Einschalten.