AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZLU62LFA21 Dunstabzug Unterbauesse 60cm weiss - LU62LFA21

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZLU62LFA21 Dunstabzug Unterbauesse 60cm weiss

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Modello built-in

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di ventilazione - Modificabile

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 250 m³/h

  • Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003845219

Codice prodotto

SIZLU62LFA21

Cod. produttore

LU62LFA21

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Modello built-in

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di ventilazione:

Modificabile

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

250 m³/h

Posizione del ventilatore:

Motore in alloggiamento

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

600 mm

Frequenza:

50 Hz

Aspirazione laterale:

no

Tensione:

220...240 V

Potenza:

119 W

Profondità:

482 mm

Emissione di rumore:

68 dB(A) re 1

Diametro dello scarico di uscita aria:

100...120 mm

Altezza totale:

150...150 mm

Tipo di interruttore:

Cursore a slitta

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Tessuto sintetico non lavabile

Isolamento acustico:

no

Regolazione avviatore:

no

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

80 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

E

Classe di efficienza energetica:

D

Consumo energetico annuo medio:

69.3 kWh

Consumo di corrente in modalità standby:

0 W

Assorbimento di potenza nello stato Off:

0 W

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

E

Classe di efficienza luminosa:

D