AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZLI64LA521 Dunstabzug Flachschirm 60cm silber-metal - LI64LA521

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZLI64LA521 Dunstabzug Flachschirm 60cm silber-metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Guida di scorrimento

  • Colore base dell'alloggiamento - Altri

  • Tipo di ventilazione - Modificabile

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 388 m³/h

  • Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003880067

Codice prodotto

SIZLI64LA521

Cod. produttore

LI64LA521

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Guida di scorrimento

Colore base dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di ventilazione:

Modificabile

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

388 m³/h

Posizione del ventilatore:

Motore in alloggiamento

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

598 mm

Potenza:

108 W

Profondità:

290 mm

Emissione di rumore:

67 dB(A) re 1

Diametro dello scarico di uscita aria:

120...150 mm

Tipo di illuminazione:

LED

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

196 m³/h

Classe di efficienza energetica:

B