AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZLC97BHM50 Dunstabzug Wand-Dekor 90cm edelstahl-sch - LC97BHM50

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZLC97BHM50 Dunstabzug Wand-Dekor 90cm edelstahl-sch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Camino murale

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di ventilazione - Modificabile

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 454 m³/h

  • Posizione del ventilatore - Motore in canna fumaria

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003805978

Codice prodotto

SIZLC97BHM50

Cod. produttore

LC97BHM50

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Camino murale

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di ventilazione:

Modificabile

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

454 m³/h

Posizione del ventilatore:

Motore in canna fumaria

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

900 mm

Frequenza:

50/60 Hz

Aspirazione laterale:

no

Potenza:

255 W

Profondità:

500 mm

Emissione di rumore:

65 dB(A) re 1

Altezza del camino:

583...912 mm

Diametro dello scarico di uscita aria:

120...150 mm

Altezza totale:

635...965 mm

Tipo di interruttore:

Pulsante a sfioramento

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Altezza coperchio:

53 mm

Isolamento acustico:

no

Regolazione avviatore:

no

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

324 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

B

Classe di efficienza energetica:

B

Consumo energetico annuo medio:

59.5 kWh

Assorbimento di potenza nello stato Off:

0.25 W

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

A

Classe di efficienza luminosa:

A