AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZLB75565 Dunstabzug LA1/4fterbaustein 70cm silber - LB75565

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZLB75565 Dunstabzug LA1/4fterbaustein 70cm silber

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore base dell'alloggiamento - Argento

  • Tipo di ventilazione - Modificabile

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 363 m³/h

  • Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003838402

Codice prodotto

SIZLB75565

Cod. produttore

LB75565

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Altri

Colore base dell'alloggiamento:

Argento

Tipo di ventilazione:

Modificabile

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

363 m³/h

Posizione del ventilatore:

Motore in alloggiamento

Materiale (del corpo):

Altri

Regolazione potenza:

4 livelli

Larghezza:

730 mm

Frequenza:

50 Hz

Aspirazione laterale:

no

Tensione:

220...240 V

Potenza:

206 W

Profondità:

380 mm

Emissione di rumore:

56 dB(A) re 1

Diametro dello scarico di uscita aria:

120...150 mm

Altezza totale:

255...255 mm

Tipo di interruttore:

Cursore a slitta

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Alluminio

Regolazione avviatore:

no

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

268 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

C

Classe di efficienza energetica:

C

Consumo energetico annuo medio:

80 kWh

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

D

Classe di efficienza luminosa:

A