AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKW36KATGA Weintemperierschrank 199 Fl. A 0,75L Gl

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKW36KATGA Weintemperierschrank 199 Fl. A 0,75L Gl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore base dell'alloggiamento - Argento

  • Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - G

  • Colore di fondo porta - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003869635

Codice prodotto

SIZKW36KATGA

Cod. produttore

KW36KATGA

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Colore base dell'alloggiamento:

Argento

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

G

Colore di fondo porta:

Argento

Potenza:

50 W

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

600 mm

Protezione del dispositivo:

10 A

Altezza:

1860 mm

Emissione di rumore:

38 dB(A) re 1

Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):

199

Profondità:

610 mm

Categori di clima:

SN-ST

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no