AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKI24LNFF1 Einbaukuhlschrank int. 200L. F weiss - KI24LNFF1

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKI24LNFF1 Einbaukuhlschrank int. 200L. F weiss

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore base dell'alloggiamento - Altri

  • Tipo di costruzione - Integrabile

  • Piastra da decoro inseribile - Non possibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003845059

Codice prodotto

SIZKI24LNFF1

Cod. produttore

KI24LNFF1

Produttore

SIZ

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore base dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di costruzione:

Integrabile

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità lorda totale:

210 l

Capacità utile del congelatore:

17 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

183 l

Protezione del dispositivo:

10 A

Altezza:

1221 mm

Larghezza:

541 mm

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Potenza:

90 W

Consumo energetico annuo medio:

189 kWh

Capacità di congelamento:

2 kg/24h

Numero di condensatori:

1

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

F

Profondità:

542 mm

Altezza di nicchia:

1225...1225 mm

Emissione di rumore:

37 dB(A) re 1

Numero di stelle:

4

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Fissa

Ventola interna nell'unità refrigerante:

no

Larghezza di nicchia:

560...560 mm

Categori di clima:

ST

Distributore di bevande:

no

Profondità della nicchia:

550 mm

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED

BioFresh / Zona 0 °:

no

Cerniera sostituibile: